AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1000125 SolidHookVario1PANH43/<=14530x6 - 1000125

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Superficie - Altri

  • Adatto per fissaggio tetto inclinato -

  • Adatto per fissaggio tetto piano - no

  • Adatto per fissaggio con totale integrazione al tetto - no

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4251786200290

Codice prodotto

K2S1000125

Cod. produttore

1000125

Produttore

K2S

Materiale:

Acciaio inox

Superficie:

Altri

Adatto per fissaggio tetto inclinato:

Adatto per fissaggio tetto piano:

no

Adatto per fissaggio con totale integrazione al tetto:

no

Adatto per fissaggio facciate:

no

Adatto per fissaggio superfici libere:

no

Adatto per fissaggio di un elemento di facciata:

no

Adatto per il montaggio come cornicione di gronda/protezione solare:

no

Con materiale di fissaggio:

no

Con piastra di montaggio:

Larghezza piastra di fissaggio:

60 mm

Lunghezza piastra di fissaggio:

150 mm

Altezza piastra di montaggio:

5 mm

Larghezza del gancio:

30 mm

Spessore del gancio:

6 mm

Regolabile:

Penetrazione tetto necessaria:

Ancoraggio:

A vite

Adatto per copertura:

Tegola portoghese

Gancio regolabile per copertura in tegole standard- Per il fissaggio dei componenti K2 su tetti con tegole standard. Braccetto con foro prolungato per il montaggio dei profili con bulloni testa a martello M10.Gancio con punto regolabile aggiuntivo mediante un secondo braccetto 2.braccetto: min 55 max 90 mm, Piastra di fissaggio: 150x60x5 mm, braccetto: 30x6 mm, parte inf. braccetto: 43 mm, altezza totale: ca. 112-145 mm, materiale: acciaio inox (1.4016)