K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1000042 Hexagon flange nut M10 - 1000042

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Dado
Materiale - Acciaio inox
Superficie - Non trattato
Con anello in nylon - no
Autobloccante - no
Confezione
1 PZ
EAN
4251786200054
Codice prodotto
K2S1000042
Cod. produttore
1000042
Produttore
K2S
Modello:
Dado
Materiale:
Acciaio inox
Superficie:
Non trattato
Con anello in nylon:
no
Autobloccante:
no
Tipo di filettatura:
Metrico
Sistema di avvitamento:
Esagonale esterno
Con flangia:
sì
Altezza:
10 mm
Apertura di chiave:
15 mm
Saldabile:
sì
Filettatura sinistrorsa:
no
Colore:
Acciaio Inox
Privo di alogeni:
sì



