AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1000041 T-Bolt 28/15 M10x30 - 1000041

copiacopia
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1000041 T-Bolt 28/15 M10x30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Superficie - Non trattato

  • Lunghezza - 30 mm

  • Dimensione filettatura, metrica - 10

  • Larghezza della testa - 10 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4251786200047

Codice prodotto

K2S1000041

Cod. produttore

1000041

Produttore

K2S

Materiale:

Acciaio inox

Superficie:

Non trattato

Lunghezza:

30 mm

Dimensione filettatura, metrica:

10

Larghezza della testa:

10 mm

Qualità del materiale:

Altri

Con dado:

no

Adatto per guida di montaggio:

Bullone Testa a Martello M10x30 per l'inserimento nella camera inferiore del SolidRail K2. Puo essere inserito in qualsiasi posizione e puo essere spostato successivamente se necessario. Testa: 28/15. misure testa: 22,5x10,5x4 mm. filettatura: M10x30. Materiale: acciaio inox(1.4301)