K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1000003 K2 Buddy - TopBox Set Snow - 1000003

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
4251786215157
Codice prodotto
K2S1000003
Cod. produttore
1000003
Produttore
K2S
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Il K2 Buddy - TopBox Set Snow contiene due sensori di neve che misurano con precisione il carico di neve su un modulo fotovoltaico. Questi sensori vengono installati con il sistema Dome 6 utilizzando i componenti del set di accessori Dome e sono collegati in modo permanente al TopBox (alloggiamento in plastica con scheda elettronica stampata) tramite cavo. I sensori di neve sono posizionati a sinistra e a destra sotto gli angoli inferiori di un modulo FV. Il TopBox analizza i valori misurati e li trasmette via cavo al K2 Buddy - BaseBox, situato nell'edificio. Anche l'alimentazione (24 V) viene fornita tramite lo stesso cavo. Per installare il K2 Buddy in combinazione con il sistema Dome 6 sono necessari i seguenti set aggiuntivi:1000097 K2 Buddy - BaseBox Set2003448 K2 Buddy - Dome Profile Set2003603 K2 Buddy - Dome Accessories Set


