K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1000001 SolidHook PAN H47/134 30x6 - 1000001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Superficie - Altri
Adatto per fissaggio tetto inclinato - sì
Adatto per fissaggio tetto piano - no
Adatto per fissaggio con totale integrazione al tetto - no
Confezione
25 PZ
EAN
4251786200009
Codice prodotto
K2S1000001
Cod. produttore
1000001
Produttore
K2S
Materiale:
Acciaio inox
Superficie:
Altri
Adatto per fissaggio tetto inclinato:
sì
Adatto per fissaggio tetto piano:
no
Adatto per fissaggio con totale integrazione al tetto:
no
Adatto per fissaggio facciate:
no
Adatto per fissaggio superfici libere:
no
Adatto per fissaggio di un elemento di facciata:
no
Adatto per il montaggio come cornicione di gronda/protezione solare:
no
Con materiale di fissaggio:
no
Con piastra di montaggio:
sì
Larghezza piastra di fissaggio:
60 mm
Lunghezza piastra di fissaggio:
150 mm
Altezza piastra di montaggio:
5 mm
Larghezza del gancio:
30 mm
Spessore del gancio:
6 mm
Regolabile:
no
Penetrazione tetto necessaria:
sì
Ancoraggio:
A vite
Adatto per copertura:
Tegola portoghese



