K.E.R.T. SRL - KRTKAL2402DIN ALIMENTATORE SW DIN100240VAC 24VDC 2,5A - KAL2402DIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC
Tensione di uscita 1 - 24...24 V
Max. corrente di uscita 1 - 2.5 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 100...240 V
Tensione di uscita regolabile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8052961171192
Codice prodotto
KRTKAL2402DIN
Cod. produttore
KAL2402DIN
Produttore
KRT
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Tensione di uscita 1:
24...24 V
Max. corrente di uscita 1:
2.5 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
100...240 V
Tensione di uscita regolabile:
sì
Tensione nominale di alimentazione DC:
110...350 V
A prova di corto-circuito:
sì
Stabilizzato:
sì
Adatto per montaggio modulare:
sì
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Potenza assorbita:
7 VA
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
100...240 V
Larghezza:
70 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Profondità:
66 mm
Altezza:
90 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza in numero di moduli:
4