AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITEM - IT2LDAOS1048P CAVO F.O. LOOSE SM DIEL. 48 FIBRE PE

ITEM
copiacopia
ITEM - IT2LDAOS1048P CAVO F.O. LOOSE SM DIEL. 48 FIBRE PE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Monomodale 9/125

  • Numero di fibre - 48

  • Tipo di costruzione - Loose

  • Con protezione anti-roditori -

  • Colore della guaina esterna - Nero

Confezione

  • 1 M

EAN

7449072753569

Codice prodotto

IT2LDAOS1048P

Cod. produttore

LDAOS1048P

Produttore

IT2

Tipo di fibra:

Monomodale 9/125

Numero di fibre:

48

Tipo di costruzione:

Loose

Con protezione anti-roditori:

Colore della guaina esterna:

Nero

Specifica del materiale della guaina esterna:

PE (polietilene)

Diametro esterno approssimativo:

13 mm

Cavi fibra ottica LOOSE con rivestimento primario 250 µm adatti sia per posa interna che esterna. Sono costituiti da un tubo PBT al cui interno sono posizionate ed immerse in un gel le singole fibre ottiche per garantire la protezione igroscopica. Il tutto è protetto da filati di fibra di vetro che oltre a garantire una protezione contro i roditori fornisce anche un’adeguata resistenza alla trazione. Guaina Halogen Free (per posa interna). 48 fibre, guaina PE