AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITEM - IT2LDAOS1004 CAVO F.O. LOOSE SM DIEL. 4 FIBRE LSZH

ITEM
copiacopia
ITEM - IT2LDAOS1004 CAVO F.O. LOOSE SM DIEL. 4 FIBRE LSZH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Monomodale 9/125

  • Numero di fibre - 4

  • Tipo di costruzione - Loose

  • Materiale della guaina esterna - Altri

  • Con protezione anti-roditori -

Confezione

  • 1 M

EAN

7449078526396

Codice prodotto

IT2LDAOS1004

Cod. produttore

LDAOS1004

Produttore

IT2

Tipo di fibra:

Monomodale 9/125

Numero di fibre:

4

Tipo di costruzione:

Loose

Materiale della guaina esterna:

Altri

Con protezione anti-roditori:

Colore della guaina esterna:

Nero

Diametro esterno approssimativo:

6 mm

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

Cavi fibra ottica LOOSE con rivestimento primario 250 µm adatti sia per posa interna che esterna. Sono costituiti da un tubo PBT al cui interno sono posizionate ed immerse in un gel le singole fibre ottiche per garantire la protezione igroscopica. Il tutto è protetto da filati di fibra di vetro che oltre a garantire una protezione contro i roditori fornisce anche un’adeguata resistenza alla trazione. Guaina Halogen Free (per posa interna)