AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITEM - IT2LDAOM2008 CAVO F.O. LOOSE OM2 DIEL. 8 FIBRE LSZ

ITEM
copiacopia
ITEM - IT2LDAOM2008 CAVO F.O. LOOSE OM2 DIEL. 8 FIBRE LSZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Multimodale 50/125

  • Categoria - OM 2

  • Numero di fibre - 8

  • Tipo di costruzione - Loose

  • Materiale della guaina esterna - Altri

Confezione

  • 1 M

EAN

7449078526341

Codice prodotto

IT2LDAOM2008

Cod. produttore

LDAOM2008

Produttore

IT2

Tipo di fibra:

Multimodale 50/125

Categoria:

OM 2

Numero di fibre:

8

Tipo di costruzione:

Loose

Materiale della guaina esterna:

Altri

Con protezione anti-roditori:

Colore della guaina esterna:

Nero

Diametro esterno approssimativo:

6 mm

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

Cavo fibra ottica LOOSE con rivestimento primario 250 µm adatti sia per posa interna che esterna. Sono costituiti da un tubo PBT al cui interno sono posizionate ed immerse in un gel le singole fibre ottiche per garantire la protezione igroscopica. Il tutto è protetto da filati di fibra di vetro che oltre a garantire una protezione contro i roditori fornisce anche un’adeguata resistenza alla trazione. Guaina Halogen Free (per posa interna)