AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITEM - IT280800 CASSETTO VUOTO 12 P. PER BUSSOLE SC DUPL

ITEM
copiacopia
ITEM - IT280800 CASSETTO VUOTO 12 P. PER BUSSOLE SC DUPL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078794757

Codice prodotto

IT280800

Cod. produttore

80800

Produttore

IT2

Cassetto ottico predisposto per montare fino a 12 bussole SC Duplex e LC Quad. Profondità 252 mm, realizzato in lamiera d’acciaio, offre un vassoio particolarmente ampio e comodo per la gestione delle scorte di fibra. Possibilità di impiegare contemporaneamente due cartoline porta giunti per un massimo di 48 fibre su un’altezza di 1 unità Rack. Ogni pannello risulta dotato di doppio sistema di identificazione con numerazione consecutiva e talloncino bianco a scrivere. Ai lati sono previste due clips ad incastro necessarie per bloccare il vassoio alla struttura e facilmente apribili per l’estrazione a slitta del vassoio centrale. Disponibili nelle versioni vuoto e precaricato con bussole.