AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITEM - IT280730-12 CASS. ESTR. CON 12 BUSSOLE LC DUPLEX MM - 80730-12

ITEM
copiacopia
ITEM - IT280730-12 CASS. ESTR. CON 12 BUSSOLE LC DUPLEX MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078717817

Codice prodotto

IT280730-12

Cod. produttore

80730-12

Produttore

IT2

Cassetto ottico predisposto per montare fino a 24 bussole SC Simplex e LC Duplex. Profondità 252 mm, realizzato in lamiera d’acciaio, offre un vassoio particolarmente ampio e comodo per la gestione delle scorte di fibra. Possibilità di impiegare contemporaneamente due cartoline porta giunti per un massimo di 48 fibre su un’altezza di 1 unità Rack. Ogni pannello risulta dotato di doppio sistema di identificazione con numerazione consecutiva e talloncino bianco a scrivere. Ai lati sono previste due clips ad incastro necessarie per bloccare il vassoio alla struttura e facilmente apribili per l’estrazione a slitta del vassoio centrale. Disponibili nelle versioni vuoto e precaricato con bussole.