AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITEM - IT280700-24 CASSETTO ESTR. 24 BUSSOLE SC MM SIMPLEX - 80700-24

ITEM
copiacopia
ITEM - IT280700-24 CASSETTO ESTR. 24 BUSSOLE SC MM SIMPLEX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Monomodale

  • Colore - Nero

  • Con numero di giunti / adattatori - 24

  • Tipo di connettore esterno - SC

  • Metodo di montaggio - Montaggio 19"

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072533895

Codice prodotto

IT280700-24

Cod. produttore

80700-24

Produttore

IT2

Tipo di fibra:

Monomodale

Colore:

Nero

Con numero di giunti / adattatori:

24

Tipo di connettore esterno:

SC

Metodo di montaggio:

Montaggio 19"

Numero RAL:

9001

Numero di unità rack:

1

Altezza:

44 mm

Larghezza:

483 mm

Profondità:

200 mm

Cassetto estraibile completo di 24 bussole SC MM SIMPLEX