ITEM - IT280127-1 BRETELLA DUPLEX 62,5/125 ST-ST MT. 1 - 80127-1
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore del collegamento 1 - ST
Categoria - OM 1
Tipo di connettore del collegamento 2 - ST
Tipo di fibra - Monomodale
Lunghezza - 1 m
Confezione
1 PZ
EAN
7449078526068
Codice prodotto
IT280127-1
Cod. produttore
80127-1
Produttore
IT2
Tipo di connettore del collegamento 1:
ST
Categoria:
OM 1
Tipo di connettore del collegamento 2:
ST
Tipo di fibra:
Monomodale
Lunghezza:
1 m
Tipo di cavo:
Duplex
Bretella ottica OM1 62.5/125 Duplex ST-ST


