ITEM - IT220197 ARMADIO A PAVIMENTO 600X1000 38 U GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449078794412
Codice prodotto
IT220197
Cod. produttore
20197
Produttore
IT2
Armadi a pavimento con grado di protezione IP30 e portata statica a pieno carico di 700Kg disponibili nelle versionicolore Grigio RAL 7035 ad effetto bucciato, prevedono la struttura portante in lamiera di acciaio15/10 totalmente smontabile con la possibilità di usufruire di uno zoccolo (accessorio opzionale) ad applicazione adincastro facile da montare ma soprattutto utile per la messa in piano dell’armadio mediante la regolazione dei piedinicontenuti all’interno del kit. Altezza “H” (mm) 1785