ITEM - IT220194 ARMADIO A PAVIMENTO 800X1000 47 U GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449078617650
Codice prodotto
IT220194
Cod. produttore
20194
Produttore
IT2
Armadi a pavimento con grado di protezione IP30 e portata statica a pieno carico di 700Kg disponibili nelle versionicolore Grigio RAL 7035 ad effetto bucciato, prevede la struttura portante in lamiera di acciaio 15/10 totalmente smontabile con la possibilità di usufruire di uno zoccolo (accessorio opzionale) ad applicazione ad incastro facile da montare ma soprattutto utile per la messa in piano dell’armadio mediante la regolazione dei piedini contenuti all’interno del kit. Altezza “H” (mm) 2185