AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITEM - IT220164N ARMADIO A PAVIMENTO 600X800 47 U NE - 20164N

ITEM
copiacopia
ITEM - IT220164N ARMADIO A PAVIMENTO 600X800 47 U NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072074909

Codice prodotto

IT220164N

Cod. produttore

20164N

Produttore

IT2

Armadi a pavimento con grado di protezione IP30 e portata statica a pieno carico di 700Kg disponibili nelle versionicolore Nero RAL 9005 ad effetto bucciato, prevedono la struttura portante in lamiera di acciaio15/10 totalmente smontabile con la possibilità di usufruire di uno zoccolo (accessorio opzionale) ad applicazione adincastro facile da montare ma soprattutto utile per la messa in piano dell’armadio mediante la regolazione dei piedinicontenuti all’interno del kit.