AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITEM - IT220153N ARMADIO A PAVIMENTO 600X600 42 U NE

ITEM
copiacopia
ITEM - IT220153N ARMADIO A PAVIMENTO 600X600 42 U NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001024317404

Codice prodotto

IT220153N

Cod. produttore

20153N

Produttore

IT2

Armadi a pavimento con grado di protezione IP30 e portata statica a pieno carico di 700Kg disponibili nelle versionicolore Nero RAL 9005 ad effetto bucciato, prevedono la struttura portante in lamiera di acciaio 15/10 totalmente smontabile con la possibilità di usufruire di uno zoccolo (accessorio opzionale) ad applicazione ad incastro facile da montare ma soprattutto utile per la messa in piano dell’armadio mediante la regolazione dei piedini contenuti all’interno del kit.