AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITEM - IT220151 ARMADIO A PAVIMENTO 600X600 32 U GR

ITEM
copiacopia
ITEM - IT220151 ARMADIO A PAVIMENTO 600X600 32 U GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità rack - 30

  • Grado di protezione (IP) - IP30

  • Profondità - 600 mm

  • Larghezza - 600 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078617520

Codice prodotto

IT220151

Cod. produttore

20151

Produttore

IT2

Numero di unità rack:

30

Grado di protezione (IP):

IP30

Profondità:

600 mm

Larghezza:

600 mm

Colore:

Grigio

Altezza:

1485 mm

Con pareti laterali:

Dimensione modulare (Passo):

19 pollici

Numero di porte:

1

Con porta frontale:

Con piastra di chiusura superiore:

Materiale:

Acciaio

Tipo di superficie:

Verniciato

Numero RAL:

7035

Armadi a pavimento con grado di protezione IP30 e portata statica a pieno carico di 700Kg disponibili nelle versionicolore Grigio RAL 7035 ad effetto bucciato, prevedono la struttura portante in lamiera di acciaio 15/10 totalmente smontabile con la possibilità di usufruire di uno zoccolo (accessorio opzionale) ad applicazione ad incastro facile da montare ma soprattutto utile per la messa in piano dell’armadio mediante la regolazione dei piedini contenuti all’interno del kit. 30 unità.