ITEM - IT220022N QUADRO A PARETE ATHENA 540X450 12U NE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449070824643
Codice prodotto
IT220022N
Cod. produttore
20022N
Produttore
IT2
Quadri Rack 19” per montaggio a parete ideali per piccoleinstallazioni proposti nella profondità di 450 o 600 mm enelle altezze 6 – 9 – 12 – 15 - 18 unità. Il confezionamentoprevede la dotazione di serie di 4 piedini regolabili per ilposizionamento a pavimento.La nuova linea, caratterizzata da una struttura portantein lamiera di acciaio composta da 4 piantane angolari conforature per il fissaggio degli accessori è dotata di doppiacoppia montanti rack 19”.Caratterizzata dalla struttura portante in lamiera di acciaioche garantisce una portata statica a pieno caricofino a 50 kg, tutti i componenti sono di spessore 10/10 adeccezione dei montanti di spessore 12/10.Disponibile nella versione colore Nero RAL 9005.