AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCTY-59 RG 59 NERO

ITC INDUSTRIA TECNIC
copiacopia
ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCTY-59 RG 59 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro allo schermo - 3.7 mm

  • Diametro del conduttore - 0.58 mm

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

  • Impedenza - 75 Ohm

  • Colore della guaina esterna - Nero

Confezione

  • 1 M

EAN

7449071163840

Codice prodotto

ITCTY-59

Cod. produttore

TY-59

Produttore

ITC

Diametro allo schermo:

3.7 mm

Diametro del conduttore:

0.58 mm

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Impedenza:

75 Ohm

Colore della guaina esterna:

Nero

Materiale del conduttore:

Rame

Materiale dello schermo:

Rame

Tipo di schermo:

Treccia

Dielettrico:

Polietilene ad alta densità / rigido (PEH)

Diametro esterno approssimativo:

6.2 mm

Distribuzione di segnali analogici per applicazioni video e TVCC.