AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCSA-36 SAT CCS 36 DIGITAL CW

ITC INDUSTRIA TECNIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro allo schermo - 1.9 mm

  • Diametro del conduttore - 0.41 mm

  • Impedenza - 75 Ohm

  • Colore della guaina esterna - Bianco

  • Materiale del conduttore - Rame

Confezione

  • 1 M

EAN

7449073264170

Codice prodotto

ITCSA-36

Cod. produttore

SA-36

Produttore

ITC

Diametro allo schermo:

1.9 mm

Diametro del conduttore:

0.41 mm

Impedenza:

75 Ohm

Colore della guaina esterna:

Bianco

Materiale del conduttore:

Rame

Materiale dello schermo:

Rame

Tipo di schermo:

Foglio + Treccia

Dielettrico:

Polietilene Gas Injected (PEG)

Diametro esterno approssimativo:

3.6 mm

Distribuzione di "segnali digitali"multimediali provenienti da satellite, antenna, specialmente idonei in zone inquinate da interferenze. Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0,6/1KV.