AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCRG59BNE1000 RG MIL M - 17/29 RG 59 NERO BOB.1000 ECA

ITC INDUSTRIA TECNIC
copiacopia
ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCRG59BNE1000 RG MIL M - 17/29 RG 59 NERO BOB.1000 ECA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del conduttore - 0.58 mm

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

  • Impedenza - 75 Ohm

  • Colore della guaina esterna - Nero

  • Materiale del conduttore - Rame

Confezione

  • 1 M

EAN

8029427002413

Codice prodotto

ITCRG59BNE1000

Cod. produttore

RG59BNE1000

Produttore

ITC

Diametro del conduttore:

0.58 mm

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Impedenza:

75 Ohm

Colore della guaina esterna:

Nero

Materiale del conduttore:

Rame

Materiale dello schermo:

Rame

Tipo di schermo:

Treccia

Dielettrico:

Polietilene ad alta densità / rigido (PEH)

Diametro esterno approssimativo:

6.2 mm

Distribuzione di segnali analogici per applicazioni video e TVCC.