ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCIQ-05BZM100 2X0,50 LSZH BIANCO M.100 B2CA-S1A,D1,A1 - IQ-05BZM100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale U0 - 450 V
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6 - B2ca
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6 - d1 (presenza di gocce o frammenti accesi che si spengono entro 10 s)
Tensione nominale U - 750 V
Confezione
100 M
EAN
8029427520788
Codice prodotto
ITCIQ-05BZM100
Cod. produttore
IQ-05BZM100
Produttore
ITC
Tensione nominale U0:
450 V
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
B2ca
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:
d1 (presenza di gocce o frammenti accesi che si spengono entro 10 s)
Tensione nominale U:
750 V