AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCIC102BAM100 10X0,22 BIANCO AF MAT.100 CCA-S3,D1,A3 - IC102BAM100

ITC INDUSTRIA TECNIC
copiacopia
ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCIC102BAM100 10X0,22 BIANCO AF MAT.100 CCA-S3,D1,A3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 0 mm²

  • Numero di conduttori - 10

  • Colore della guaina esterna - Bianco

  • Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6 - Cca

  • Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6 - d1 (presenza di gocce o frammenti accesi che si spengono entro 10 s)

Confezione

  • 100 M

EAN

8029427520634

Codice prodotto

ITCIC102BAM100

Cod. produttore

IC102BAM100

Produttore

ITC

Sezione nominale del conduttore:

0 mm²

Numero di conduttori:

10

Colore della guaina esterna:

Bianco

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Cca

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

d1 (presenza di gocce o frammenti accesi che si spengono entro 10 s)

Cavo energia >=1 kV per applicazioni fisse, marca , modello ITCIC102BAM100 - 10X0 22 BIANCO AF MAT.100 CCA-S3 D1 A3