AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCFG145GRB500 FG 14X0.50 GRIGIO AF BOB.500 ECA - FG145GRB500

ITC INDUSTRIA TECNIC
copiacopia
ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCFG145GRB500 FG 14X0.50 GRIGIO AF BOB.500 ECA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²

  • Numero di conduttori - 14

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

  • Tensione nominale U0 - 450 V

Confezione

  • 500 M

EAN

8029427030393

Codice prodotto

ITCFG145GRB500

Cod. produttore

FG145GRB500

Produttore

ITC

Sezione nominale del conduttore:

0.5 mm²

Numero di conduttori:

14

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Tensione nominale U0:

450 V

Materiale del conduttore:

Rame

Schermato:

no

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore della guaina esterna:

Grigio

Identificazione dei conduttori:

Colore

Con filo di drenaggio:

no

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-10...80 °C

Barriera protettiva:

Nessuno

Armatura / Rinforzo:

Nessuno

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Diametro esterno approssimativo:

8.8 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-10...80 °C

Tensione nominale U:

750 V

Telecontrollo, segnalazione, comando e misura, citofonia, monitoraggio industriale. Cavi per posa fissa, non idonei come cavi potenza. Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.