AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCFA-06BA1000 FA 6X0.22 BIANCO AF BOB.1000 ECA

ITC INDUSTRIA TECNIC
copiacopia
ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCFA-06BA1000 FA 6X0.22 BIANCO AF BOB.1000 ECA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale U0 - 450 V

  • Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6 - Eca

  • Tensione nominale U - 750 V

Confezione

  • 1000 M

EAN

8029427042327

Codice prodotto

ITCFA-06BA1000

Cod. produttore

FA-06BA1000

Produttore

ITC

Tensione nominale U0:

450 V

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Tensione nominale U:

750 V

Sistemi di allarme, sistemi anti-intrusione, rilevazione fumi, rilevazione incendi, monitoraggio industriale. Cavi per posa fissa, non idonei come cavi potenza. Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.