AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITWCS20-46R-54S DEVIATORE A 4 VIE 1P 20A - CS20-46R-54S

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITWCS20-46R-54S DEVIATORE A 4 VIE 1P 20A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Commutatore

  • Con posizione 0 - no

  • Numero di poli - 1

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 20 A

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 5.5 kW

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8024873189329

Codice prodotto

ITWCS20-46R-54S

Cod. produttore

CS20-46R-54S

Produttore

ITW

Modello:

Commutatore

Con posizione 0:

no

Numero di poli:

1

Corrente ininterrotta nominale Iu:

20 A

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

5.5 kW

Con ritorno in posizione 0:

no

Grado di protezione IP frontale:

IP40

Dispositivo completo di custodia:

no

Idoneo per montaggio frontale:

Idoneo per montaggio su guida DIN:

no

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

20 A

Idoneo per il montaggio intermedio:

no

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a rotella

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Altri

Idoneo per fissaggio a pavimento:

no

Manopola standard, protezione frontale IP40. Commutatori multivie. Unipolare 2 elementi. Corrente nom.: 25A. Dimensioni mmxmm: 54.