AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW7871301 PROTEZIONE INTERFACCIA CEI 0-21 - 7871301

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW7871301 PROTEZIONE INTERFACCIA CEI 0-21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873178088

Codice prodotto

ITW7871301

Cod. produttore

7871301

Produttore

ITW

Protezione di interFaccia a norma CEI 0-21. In questa pagina sono presentati varie tipologie di prodotti. In particolare i microinverter consentono di gestire singolarmente ed in modo ottimale ogni singolo modulo fotovoltaico, convertendo in loco la corrente da DC ad AC. In tal modo si ottengono numerosi vantaggi: semplificazione della fase progettuale dell’impianto, riduzione dei rischi derivanti dalla gestione della corrente continua, riduzione al minimo delle perdite causate da ombreggiamenti o sporcizia sui pannelli, ecc. La protezione di interfaccia CEI 0-21 viene impiegata in caso di connessione dell’impianto fotovoltaico alla rete di Bassa Tensione del distributore. Tipo: BY2537. Descrizione: protezione interfaccia CEI 0-21.