AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW7851017P QUADRO DI CAMPO 1 STRINGA VERS.7P - 7851017P

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW7851017P QUADRO DI CAMPO 1 STRINGA VERS.7P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873172376

Codice prodotto

ITW7851017P

Cod. produttore

7851017P

Produttore

ITW

Centralini IP65 per protezione, sezionamento e parallelo di 1, 2, 3, 4, 6 stringhe. I quadri per parallelo, protezione e sezionamento delle stringhe di pannelli negli impianti fotovoltaici presentati in questa pagina sono realizzati con centralini in ABS, aventi grado di protezione IP65. I fusibili non sono inclusi nei codici sotto indicati, e vanno acquistati a parte. Salvo ove diversamente specificato, i portafusibili sono installati sia sul positivo che sul negativo, ed i quadri sono forniti già cablati con cavi FG21M21. Possono essere progettati e realizzati quadri di campo personalizzati su disegno o specifiche del cliente. Tipo: 1 stringa 1 uscita. In: 16A. N. portafusibili: 1 x PCF 2x38. Scaricatore: 550V/40kA. H x L x P mm: 235 x 217 x 105.