AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW7790807 PARETE ADDIZ. OPCP 404006E

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW7790807 PARETE ADDIZ. OPCP 404006E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873160298

Codice prodotto

ITW7790807

Cod. produttore

7790807

Produttore

ITW

Pareti addizionali H= 55 mm in policarbonato complete di viti. Cassette IP66/67 in policarbonato e ABS accessori serie “cubo O” e “cubo C”. Le cassette della serie CUBO O hanno le pareti lisce, mentre le cassette della serie CUBO C hanno le pareti preincise per l’utilizzo di flange. Possono essere abbinate ad una o più pareti addizionali per ottenere una profondità maggiore, mantenendo inalterato il grado di protezione IP. Sono realizzate in policarbonato o ABS nella colorazione grigio RAL 7035 (altri colori sono disponibili su richiesta). I coperchi e le relative viti di fissaggio, in materiale termoplastico, presentano degli appositi fori che li rendono facilmente piombabili. La guarnizione è in poliuretano (PUR). Le cassette sono fornite complete delle viti di fissaggio per il coperchio e per la piastra di fondo. Tipo: OPCP 404006 E. Dimensioni (H x L x p): 400 x 400 x 55 mm.