ITALWEBER SPA - ITW7790016 PIASTRA DMP 1624


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8024873020547
Codice prodotto
ITW7790016
Cod. produttore
7790016
Produttore
ITW
Accessori per cassette serie cubo D. Le cassette della serie CUBO D costituiscono una ottima soluzione in tutti i casi in cuiè necessario contenere e proteggere componenti elettronici, pneumatici, ecc. Esse dispongono anche di appositi alloggiamenti per ospitare schede elettroniche. Sono realizzate in policarbonato o ABS nella colorazione grigio RAL 7035 (altri colori sono disponibili su richiesta); i coperchi presentano i bordi smussati e le relative viti di fissaggio sono in acciaio inox (ma sono disponibili appositi tappi copriviti in materiale termoplastico). La guarnizione è in poliuretano (PUR). Le cassette sono fornite complete delle viti di fissaggio per il coperchio e per la piastra di fondo. Tipo: DMP 1624. Dimensioni (largh x altez x spess):145 x 213 x 1,5 mm.