AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

ITALWEBER SPA - ITW7432038 PIASTRA METALLO PM-37

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW7432038 PIASTRA METALLO PM-37

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873002260

Codice prodotto

ITW7432038

Cod. produttore

7432038

Produttore

ITW

Piastre di fondo piastre in metallo. Le cassette della serie CUBO X sono un’ottima soluzione per chi deve realizzareapparecchiature elettriche IP44 a doppio isolamento. Il corpo delle cassette è realizzato in poliestere caricato vetro (colore RAL 7035), mentre i coperchi sono in policarbonato. I coperchi possono essere facilmente incernierati al corpo delle relative cassette. Tutte le cassette sono fornite complete di viti per fissaggio coperchi, in poliammide 66 e con guarnizioni di tenuta in neopreneantinvecchiamento. Tipo: PM-37. Dimensioni in mm (largh. x altez.): 730 x 348.