AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW7000101 CENTRALINO PARETE CT14508 4/8M - 7000101

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW7000101 CENTRALINO PARETE CT14508 4/8M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di righe - 1

  • Larghezza in numero di moduli - 8

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Bianco

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873136330

Codice prodotto

ITW7000101

Cod. produttore

7000101

Produttore

ITW

Numero di righe:

1

Larghezza in numero di moduli:

8

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Bianco

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

200 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Altezza:

215 mm

Coperchio / Porta trasparente:

Profondità:

105 mm

Tipo di chiusura:

Pulsante

Guida DIN:

Centralini da parete IP65. Serie CT con pareti lisce, serie CTP con pareti preincise. Completi di guida DIN, tappi copriviti per doppio isolamento e tappo separatore.