AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW31286 PORTAF TR NEOD/E14 1P 16A 400V

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW31286 PORTAF TR NEOD/E14 1P 16A 400V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Misura - D01

  • Numero di poli - 1

  • Corrente nominale - 16 A

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Tensione nominale - 400 V

Confezione

  • 9 PZ

EAN

4021267312862

Codice prodotto

ITW31286

Cod. produttore

31286

Produttore

ITW

Dimensione / Misura:

D01

Numero di poli:

1

Corrente nominale:

16 A

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tensione nominale:

400 V

Materiale:

Plastica

Modello con coperchio:

Base per fusibili Neozed tipo/modello ITW31286 - PORTAF TR NEOD E14 1P 16A 400V