AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW3100404 PORTAF SEZ. 1P GR.4A 1250A 500V

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW3100404 PORTAF SEZ. 1P GR.4A 1250A 500V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 1250 A

  • Numero di poli - 1

  • Adatto per fusibili - NH4a

  • Versione come interruttore generale -

  • Tipo di elemento di controllo - Maniglia sul coperchio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873070436

Codice prodotto

ITW3100404

Cod. produttore

3100404

Produttore

ITW

Corrente ininterrotta nominale Iu:

1250 A

Numero di poli:

1

Adatto per fusibili:

NH4a

Versione come interruttore generale:

Tipo di elemento di controllo:

Maniglia sul coperchio

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

690 V

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a bullone

Adatto al montaggio su barra collettrice (busbar):

no

Grado di protezione IP frontale:

IP20

Con controllo fusibili:

no

Versione come interruttore di sicurezza:

no

Idoneo per montaggio frontale:

Posizione del comando:

Lato fronte

Versione interruttore di arresto di emergenza:

no

Idoneo per fissaggio a pavimento:

no

Motorizzazione opzionale:

no

Motorizzazione integrata:

no

Portafusibili sezionabili serie “LTS/S”. I portafusibili sezionabili LTS/S sono realizzati in materiali autoestinguenti. Il sezionamento,che può avvenire anche sotto carico, avviene tramite l’apertura della maniglia, nella quale sono inseriti i fusibili, che quindi rimangono all’interno della maniglia aperta. La maniglia può essere completamente tolta dalla base. Sono disponibili in svariate versioni, da 1 a 4 poli e per fusibili aventi grandezze da NH-000 a NH-4a. Una vasta gamma di accessori è disponibile per monitorare l’intervento dei fusibili oppure lo stato della maniglia del sezionatore (aperto/chiuso). Gli accessori di copertura dei terminali consentono la massima protezione contro i contatti accidentali. Grandezza: 4a. Tipo: LTS/S-4a-1. In: 1250A.