AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW2699804 MICRO MCR NH 5A 250V

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW2699804 MICRO MCR NH 5A 250V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Adatto per - Fusibile a cartuccia

  • Dimensione del fusibile - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873094722

Codice prodotto

ITW2699804

Cod. produttore

2699804

Produttore

ITW

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Adatto per:

Fusibile a cartuccia

Dimensione del fusibile:

Altri

Microinterruttori. I coltelli vengono di solito utilizzati come neutro nelle basi portafusibili NH. La versione con contatti isolati garantisce una migliore protezione contro i contatti accidentali. Le maniglie di estrazione universali possono essere utilizzate per qualunque tipo di fusibile dalla grandezza NH-00 alla NH-3. Sono tutte isolate a 1000V. La maniglia codice 2690305 include una protezione anche dell’avambraccio dell’utilizzatore, in modo da minimizzare il rischio di contatti accidentali. I micro si montano direttamente sulla parte superiore dei fusibili NH (dove è presente una apposita “molla” in grado di attivarli) e vengono utilizzati per disporre della segnalazione a distanza dell’avvenuto intervento. Descrizione: per fusibili NH grandezza00-3 gG e fusibili extrarapidi HRC e ACR.