AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW2680080 PORTAF TM60100-3CR 3P 100A

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW2680080 PORTAF TM60100-3CR 3P 100A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Misura - Altri

  • Corrente nominale - 100 A

  • Numero di poli - 3

  • Sezionabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873249917

Codice prodotto

ITW2680080

Cod. produttore

2680080

Produttore

ITW

Dimensione / Misura:

Altri

Corrente nominale:

100 A

Numero di poli:

3

Sezionabile:

no

Portafusibile a standard UL/CSA - Tipo: tripolare - Corrente = 100A - Tensione = 600V - Per fusibili classe T da 80A a 100A