AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW2640020 PORTAF PF-TR 425A 80V

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW2640020 PORTAF PF-TR 425A 80V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873000235

Codice prodotto

ITW2640020

Cod. produttore

2640020

Produttore

ITW

Portafusibili per fusibili trazione TRA e TRB. I fusibili per trazione sono ideali per la protezione di apparecchiature alimentateda batterie (ad esempio muletti). Essi sono disponibili in due versioni: la serie “TRA” presenta il corpo non isolato, costituito dal solo elemento fusibile; la serie “TRB” presenta un rivestimento del corpo con uno speciale materiale ceramico. Una apposita finestratura permette di verificare l’eventuale intervento del fusibile. La caratteristica di fusione è di tipo rapido.L’elemento fusibile è realizzato in zinco puro (35÷80A) oppure in rame (100÷425A). L’interasse di fissaggio del fusibile è di 60 mm. Tipo: PF-TR. In: 500A. Descrizione: Corpo isolante in resina fenolica Contatti in acciaio.