ITALWEBER SPA - ITW2351038 PORTAF SEZ.PCF 1X38 32A 690V - 2351038

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per fusibili di dimensioni - 10x38 mm
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Tensione nominale - 690 V
Numero di poli - 1
Con neutro - no
Confezione
12 PZ
EAN
8024873238379
Codice prodotto
ITW2351038
Cod. produttore
2351038
Produttore
ITW
Per fusibili di dimensioni:
10x38 mm
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Tensione nominale:
690 V
Numero di poli:
1
Con neutro:
no
Con indicatore di fusione:
no
Chiudibile a chiave:
no


