AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW2307138 PORTAF SEZ. SBCC 1X38 30A 600V

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW2307138 PORTAF SEZ. SBCC 1X38 30A 600V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8024873094937

Codice prodotto

ITW2307138

Cod. produttore

2307138

Produttore

ITW

BCC 38 - portafusibili sezionabili per fusibili 10,3x38 Classe CC - Con omologazioni. Le basi portafusibili per fusibili UL/CSA della classe CC sono del tipo chiuso e sono anche disponibili nella versione con LED di segnalazione dell’avvenuto intervento (range di funzionamento: 50V - 600V AC / DC). Esse sono disponibili in due versioni, denominate BCC e EFD CC, e possono ospitare solo fusibili della classe CC. Il loro valore di SCCR è pari a 200kA. Le basi portafusibili per i fusibili UL/CSA della classeT sono realizzate con materiali termoplastici autoestinguenti UL-94 V0. Possono essere utilizzate allo stesso valore di tensione sia in applicazioni in corrente alternata che in corrente continua. Il loro valore SCCR è di 200kA. Tipo: SBCC 1x38 LED. N. poli: 1. N. moduli DIN: 1.