ITALWEBER SPA - ITW2306031 BARRA PETTINE 4P P=18 SEZ=16 TIPO S - 2306031

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 4
Tipo di collegamento elettrico - Puntale
Lunghezza - 1000 mm
Adatto per numero di dispositivi - 1
Passo modulare - 18 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8024873101024
Codice prodotto
ITW2306031
Cod. produttore
2306031
Produttore
ITW
Numero di fasi:
4
Tipo di collegamento elettrico:
Puntale
Lunghezza:
1000 mm
Adatto per numero di dispositivi:
1
Passo modulare:
18 mm
Sezione:
16 mm²
Isolato:
sì
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
400 V


