AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW2306023 BARRA PETTINE 3P P=27 SEZ=16 TIPO S - 2306023

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW2306023 BARRA PETTINE 3P P=27 SEZ=16 TIPO S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873077220

Codice prodotto

ITW2306023

Cod. produttore

2306023

Produttore

ITW

Fusibili cilindrici industriali accessori per portafusibili sezionabili serie “BCH” / “DCH”. Barre a pettine isolate 400V connessione a puntale BP27 3P 16-S. Una ampia gamma di accessori garantisce la possibilità di utilizzare al meglio ed in ogni situazione applicativa i portafusibili della serie BCH / DCH. Tale gamma comprende: varie tipologie di barre a pettine isolate; morsetti di connessione per barre a pettine isolate; tappi per barre a pettine isolate. Passo: 18mm. Sezione: 27mm2.