AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW2304358 PORTAF SEZ.SBCH 3X58 100A 690V

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW2304358 PORTAF SEZ.SBCH 3X58 100A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per fusibili di dimensioni - 22x58 mm

  • Metodo di montaggio - Montaggio su barra

  • Tensione nominale - 690 V

  • Numero di poli - 3

  • Con neutro - no

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8024873070603

Codice prodotto

ITW2304358

Cod. produttore

2304358

Produttore

ITW

Per fusibili di dimensioni:

22x58 mm

Metodo di montaggio:

Montaggio su barra

Tensione nominale:

690 V

Numero di poli:

3

Con neutro:

no

Con indicatore di fusione:

Chiudibile a chiave:

no

Portafusibile sezionabile modello BCH - Per fusibili 22 x 58 mm - Tipo: tripolare - Corrente = 100A - Tensione = 690V - Con indicatore luminoso