AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW2303138 PORTAF SEZ.BCH 3X38N 32A 690V

ITALWEBER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per fusibili di dimensioni - 10x38 mm

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Tensione nominale - 690 V

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8024873018827

Codice prodotto

ITW2303138

Cod. produttore

2303138

Produttore

ITW

Per fusibili di dimensioni:

10x38 mm

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tensione nominale:

690 V

Numero di poli:

3

Il corpo del portafusibile si presenta con un design moderno ed è realizzato in materiali termoplastici autoestinguenti e resistenti alle elevate temperature (tutti i materiali sono UL listed) mentre i relativi contatti sono in rame argentato. Tutti i portafusibili sezionabili sono piombabili per la sicurezza degli operatori durante le manutenzioni. I fusibili devono essere ordinati separatamente. BCH 38 - Portafusibili sezionabili per fusibili clindrici