AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW2303038 PORTAF SEZ.BCH 3X38 32A 690V - 2303038

ITALWEBER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per fusibili di dimensioni - 10x38 mm

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8024873078708

Codice prodotto

ITW2303038

Cod. produttore

2303038

Produttore

ITW

Per fusibili di dimensioni:

10x38 mm

Numero di poli:

3

Il corpo del portafusibile si presenta con un design moderno ed è realizzato in materiali termoplastici autoestinguenti e resistenti alle elevate temperature (tutti i materiali sono UL listed) mentre i relativi contatti sono in rame argentato. Tutti i portafusibili sezionabili sono piombabili per la sicurezza degli operatori durante le manutenzioni. I fusibili devono essere ordinati separatamente. BCH 38 - Portafusibili sezionabili per fusibili clindrici