AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW2222011 PORTAF NEOD/E18 1P 63A 400V

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW2222011 PORTAF NEOD/E18 1P 63A 400V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Misura - D02

  • Numero di poli - 1

  • Corrente nominale - 63 A

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Tensione nominale - 400 V

Confezione

  • 15 PZ

EAN

8024873101154

Codice prodotto

ITW2222011

Cod. produttore

2222011

Produttore

ITW

Dimensione / Misura:

D02

Numero di poli:

1

Corrente nominale:

63 A

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tensione nominale:

400 V

Materiale:

Porcellana

Modello con coperchio:

Fusibili Neozed e Diazed portafusibili e accessori per fusibili serie “D0”. Portafusibili D0 in ceramica senza mostrina - per guida DIN. Tipo: D0/E18. N. poli: 1P. In: 63A.