AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW2173326 INTER.MAGN.DIF.AC C25A KZS 2M 300MA

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW2173326 INTER.MAGN.DIF.AC C25A KZS 2M 300MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 6 A

  • Differenziale tipo - A

  • Corrente di guasto nominale - 0.03 A

  • Con neutro - no

  • Numero di poli protetti - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3838895375821

Codice prodotto

ITW2173326

Cod. produttore

2173326

Produttore

ITW

Corrente nominale:

6 A

Differenziale tipo:

A

Corrente di guasto nominale:

0.03 A

Con neutro:

no

Numero di poli protetti:

2

Numero di poli (totale):

2

Caratteristica di intervento:

B

Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:

10 kA

Larghezza in numero di moduli:

2

Tipo di tensione:

AC

Protezione contro avviamento intempestivo:

no

Tensione nominale:

230 V

Frequenza:

50/60 Hz

Grado di protezione (IP):

IP20

Installabile a incasso:

Profondità di incasso:

69 mm

Interruttori magnetoterici differenziali serie KZS 1 polo + N (2 moduli diN). Interr. curva C - Diff. classe AC - Sensibilità 300 mA. Larghezza polo: 18 mm (1 modulo DIN). In: 25A.