AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1910110 DISPOSITIVO M.T. MT/BM-50 - 1910110

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1910110 DISPOSITIVO M.T. MT/BM-50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Cavo

  • Numero di poli - 1

  • Max. corrente di corto circuito - 12.4 kA

  • Tipo di terminale lato-fase - Altri

  • Tipo di terminale lato-terra - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873003946

Codice prodotto

ITW1910110

Cod. produttore

1910110

Produttore

ITW

Modello:

Cavo

Numero di poli:

1

Max. corrente di corto circuito:

12.4 kA

Tipo di terminale lato-fase:

Altri

Tipo di terminale lato-terra:

Altri

Sezione corda lato-fase:

50 mm²

Lunghezza corda di terra:

2000 mm

Dispositivo di messa a terra e corto circuito MT/BM-50 - Sez. cavi corto circuito: 50 mmq. Dispositivo di messa a terra e cortocircuito per cabine e installazioni elettriche MT. Fornito con pinze di contatto universali. Caratteristiche tecniche a pagina 232