AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1910075 FIORETTO 3MT. FRT3/2 - 1910075

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1910075 FIORETTO 3MT. FRT3/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 36...36 kV

  • Utilizzo - Impianti interni ed esterni

  • Lunghezza totale - 3000...3000 mm

  • Connettore di sicurezza antirotazione - no

  • Registrazione testa per - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873003861

Codice prodotto

ITW1910075

Cod. produttore

1910075

Produttore

ITW

Tensione nominale:

36...36 kV

Utilizzo:

Impianti interni ed esterni

Lunghezza totale:

3000...3000 mm

Connettore di sicurezza antirotazione:

no

Registrazione testa per:

Altri

Fioretti isolanti in tubo di vetroresina per la manovra dei sezionatori.Completi di paramano, ganci in metallo e raccordi rapidi di giunzione per i modelli a più elementi. Collaudo ENEL - Certificato dell’IEN Galileo Ferraris di Torino - Certificato di conformità alla norma NBN 761.03 (Belgio) lunghezza 3m, 2 pezzi