AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1910070 FIORETTO 2,5MT. FRT2,5 - 1910070

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1910070 FIORETTO 2,5MT. FRT2,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 36...36 kV

  • Utilizzo - Impianti interni ed esterni

  • Lunghezza totale - 2500...2500 mm

  • Connettore di sicurezza antirotazione - no

  • Registrazione testa per - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873003854

Codice prodotto

ITW1910070

Cod. produttore

1910070

Produttore

ITW

Tensione nominale:

36...36 kV

Utilizzo:

Impianti interni ed esterni

Lunghezza totale:

2500...2500 mm

Connettore di sicurezza antirotazione:

no

Registrazione testa per:

Altri

Fioretti isolanti in tubo di vetroresina per la manovra dei sezionatori.Completi di paramano, ganci in metallo e raccordi rapidi di giunzione per i modelli a più elementi. Collaudo ENEL - Certificato dell’IEN Galileo Ferraris di Torino - Certificato di conformità alla norma NBN 761.03 (Belgio)lunghezza 2.5m